Pierścienie redukcyjne
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Pierścienie redukcyjne
B4960.640.704
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
Piła tarczowa Bosch zewnętrzna dm 450 mm liczba zębów 32 otwór WZ 30 mm cięcie
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4960.640.704
Maks. liczba obrotów (1/min)
3500
Średnica brzeszczotu (mm)
450
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
3.8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
3500
Średnica brzeszczotu (mm)
450
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
3.8
Liczba zębów
32
Grubość brzeszczotu (mm)
535
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
3610
O (max.)
Construct Wood
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4960.640.704
EAN
3165140194839
UBB
500505015890
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
2608640704