Pierścienie redukcyjne
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Pierścienie redukcyjne
B4960.640.683
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
Piła tarczowa Bosch zewnętrzna dm 350 mm liczba zębów 32 WZ otwór 30 mm cięcie
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
B4960.640.683
Maks. liczba obrotów (1/min)
4500
Średnica brzeszczotu (mm)
350
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
3.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
4500
Średnica brzeszczotu (mm)
350
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
3.5
Liczba zębów
32
Grubość brzeszczotu (mm)
390
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
1970
Kod towaru
Widok
O (max.)
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4960.640.683
EAN
3165140194686
UBB
500505012178
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
2608640683