text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Piła tarczowa Bosch zewnętrzna dm 315 mm liczba zębów 20 WZ otwór 30 mm cięcie


Numer artykułu B4960.640.701
Maks. liczba obrotów (1/min) 5000
Średnica brzeszczotu (mm) 315
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 5000
Średnica brzeszczotu (mm) 315
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.2
Liczba zębów 20
Grubość brzeszczotu (mm) 366
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 1200
Kod towaru 8202390000
O (max.) Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.701
EAN 3165140194808
UBB 500505014158
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640701
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.