text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Piła tarczowa Bosch zewnętrzna dm 300 mm liczba zębów 96 HLTCG otwór 30 mm cięcie


Numer artykułu B4960.640.518
Maks. liczba obrotów (1/min) 5000
Średnica brzeszczotu (mm) 300
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 5000
Średnica brzeszczotu (mm) 300
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.2
Liczba zębów 96
Grubość brzeszczotu (mm) 355
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 1500
Kod towaru 8202390000
O (max.) Multi Material
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.518
EAN 3165140193085
UBB 500505002278
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640518
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.