text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Piła tarczowa Bosch zewnętrzna dm 254 mm liczba zębów 96 otwór HLTCG 30 mm cięcie


Numer artykułu B4960.640.451
Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica brzeszczotu (mm) 254
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica brzeszczotu (mm) 254
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.2
Liczba zębów 96
Grubość brzeszczotu (mm) 290
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 1065
Kod towaru 8202390000
O (max.) Multi Material
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.451
EAN 3165140317498
UBB 500504999094
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640451
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.