Pierścienie redukcyjne
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Pierścienie redukcyjne
B4960.640.450
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
Piła tarczowa Bosch zewnętrzna dm 254 mm liczba zębów 80 HLTCG otwór 30 mm cięcie
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4960.640.450
Maks. liczba obrotów (1/min)
6000
Średnica brzeszczotu (mm)
254
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
3.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
6000
Średnica brzeszczotu (mm)
254
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
3.2
Liczba zębów
80
Grubość brzeszczotu (mm)
303
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
1063
O (max.)
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4960.640.450
EAN
3165140317481
UBB
500504998914
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
2608640450