text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Piła tarczowa Bosch zewnętrzna dm 254 mm liczba zębów 60 HLTCG otwór 30 mm cięcie


Numer artykułu B4960.640.449
Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica brzeszczotu (mm) 254
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica brzeszczotu (mm) 254
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.2
Liczba zębów 60
Grubość brzeszczotu (mm) 290
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 1070
Kod towaru 8202390000
O (max.) Multi Material
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.449
EAN 3165140317474
UBB 500504998831
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640449
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.