text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Piła tarczowa Bosch zewnętrzna dm 250 mm liczba zębów 80 WZ/N otwór 30 mm cięcie


Numer artykułu B4960.640.645
Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica brzeszczotu (mm) 250
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica brzeszczotu (mm) 250
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.2
Liczba zębów 80
Grubość brzeszczotu (mm) 296
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 935
O (max.) Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.645
EAN 3165140194365
UBB 500505008218
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640645
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.