text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Piła tarczowa Bosch zewnętrzna dm 250 mm liczba zębów 60 WZ/N otwór 30 mm cięcie


Numer artykułu B4960.640.644
Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica brzeszczotu (mm) 250
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica brzeszczotu (mm) 250
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.2
Liczba zębów 60
Grubość brzeszczotu (mm) 295
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 930
O (max.) Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.644
EAN 3165140194358
UBB 500505008135
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640644
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.