text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Piła tarczowa Bosch zewnętrzna dm 216 mm liczba zębów 80 HLTCG otwór 30 mm cięcie


Numer artykułu B4960.640.447
Maks. liczba obrotów (1/min) 7000
Średnica brzeszczotu (mm) 216
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 7000
Średnica brzeszczotu (mm) 216
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.5
Liczba zębów 80
Grubość brzeszczotu (mm) 290
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 640
Kod towaru 8202390000
O (max.) Multi Material
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.447
EAN 3165140317450
UBB 500504998591
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640447
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.