Test catalogus aantal
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Pierścienie redukcyjne
B4960.640.665
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
Piła tarczowa Bosch TABLE KW 250 x 30 60T
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4960.640.665
Maks. liczba obrotów (1/min)
6000
Średnica brzeszczotu (mm)
250
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
3.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
6000
Średnica brzeszczotu (mm)
250
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
3.2
Liczba zębów
60
Grubość brzeszczotu (mm)
302
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
930
O (max.)
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4960.640.665
EAN
3165140194532
UBB
500505009950
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
2608640665