text.skipToContent text.skipToNavigation

Piła tarczowa Bosch SPEEDLINE W 210 x 30 30T


Cikkszám B4960.640.803
Maks. liczba obrotów (1/min) 7000
Średnica brzeszczotu (mm) 210
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maks. liczba obrotów (1/min) 7000
Średnica brzeszczotu (mm) 210
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.6
Liczba zębów 30
Grubość brzeszczotu (mm) 260
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 592
O (max.) Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Cikkszámok

Cikkszám B4960.640.803
EAN 3165140240147
UBB 500504962365
UNSPSC 23231200
Gyártó cikksz 2608640803
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.