Test catalogus aantal
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Pierścienie redukcyjne
B4960.640.789
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
Piła tarczowa Bosch SPEEDLINE W 165 x 30 18T
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4960.640.789
Maks. liczba obrotów (1/min)
9000
Średnica brzeszczotu (mm)
165
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
2.4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
9000
Średnica brzeszczotu (mm)
165
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
2.4
Liczba zębów
18
Grubość brzeszczotu (mm)
225
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
340
O (max.)
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4960.640.789
EAN
3165140240000
UBB
500504959809
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
2608640789