Test catalogus aantal
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Pierścienie redukcyjne
B4960.640.784
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
Piła tarczowa Bosch SPEEDLINE W 160 x 16 12T
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4960.640.784
Maks. liczba obrotów (1/min)
9500
Średnica brzeszczotu (mm)
160
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
16
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
2.4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
9500
Średnica brzeszczotu (mm)
160
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
16
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
2.4
Liczba zębów
12
Grubość brzeszczotu (mm)
187
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
300
O (max.)
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4960.640.784
EAN
3165140239950
UBB
500504958249
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
2608640784