text.skipToContent text.skipToNavigation

Piła tarczowa Bosch SPEEDLINE W 130 x 16 18T


Numéro d'article B4960.640.775
Maks. liczba obrotów (1/min) 11500
Średnica brzeszczotu (mm) 130
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 16
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.2
Emballé par 1

Spécifications

Maks. liczba obrotów (1/min) 11500
Średnica brzeszczotu (mm) 130
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 16
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.2
Liczba zębów 18
Grubość brzeszczotu (mm) 190
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 212
Kod towaru 8202390000
O (max.) Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article B4960.640.775
EAN 3165140239868
UBB 500505017201
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 2608640775
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.