Pierścienie redukcyjne
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Pierścienie redukcyjne
B4960.640.672
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
Piła tarczowa Bosch Optiline Wood zewnętrzna dm 300 mm liczba zębów 48 UW otwór 30 m
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4960.640.672
Maks. liczba obrotów (1/min)
5000
Średnica brzeszczotu (mm)
300
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
3.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
5000
Średnica brzeszczotu (mm)
300
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
3.2
Liczba zębów
48
Grubość brzeszczotu (mm)
355
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
1290
O (max.)
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4960.640.672
EAN
3165140194600
UBB
500505010842
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
2608640672