text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Piła tarczowa Bosch Optiline Wood zewnętrzna dm 250 mm liczba zębów 60 WZ otwór 30 m


Numer artykułu B4960.640.729
Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica brzeszczotu (mm) 250
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica brzeszczotu (mm) 250
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.2
Liczba zębów 60
Grubość brzeszczotu (mm) 305
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 925
Kod towaru 8202390000
O (max.) Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.729
EAN 3165140195034
UBB 500505016393
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640729
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.