Pierścienie redukcyjne
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Pierścienie redukcyjne
B4960.641.190
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
Piła tarczowa Bosch Optiline Wood zewnętrzna dm 210 mm liczba zębów 60 WZ otwór 30 m
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4960.641.190
Maks. liczba obrotów (1/min)
7500
Średnica brzeszczotu (mm)
210
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
2.8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
7500
Średnica brzeszczotu (mm)
210
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
2.8
Liczba zębów
60
Grubość brzeszczotu (mm)
257
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
600
O (max.)
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4960.641.190
EAN
3165140373722
UBB
500504966812
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
2608641190