text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Piła tarczowa Bosch Optiline Wood zewnętrzna dm 190 mm liczba zębów 60 WZ otwór 30 m


Numer artykułu B4960.641.188
Maks. liczba obrotów (1/min) 8000
Średnica brzeszczotu (mm) 190
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 8000
Średnica brzeszczotu (mm) 190
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.6
Liczba zębów 60
Grubość brzeszczotu (mm) 225
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 420
Kod towaru 8202390000
O (max.) Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.641.188
EAN 3165140373708
UBB 500504948505
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608641188
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.