text.skipToContent text.skipToNavigation

Piła tarczowa Bosch Optiline Wood zewnętrzna dm 160 mm liczba zębów 36 otwór WZ 20 m


Numer artykułu B4960.640.597
Maks. liczba obrotów (1/min) 9500
Średnica brzeszczotu (mm) 160
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 20
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 9500
Średnica brzeszczotu (mm) 160
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 20
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.6
Liczba zębów 36
Grubość brzeszczotu (mm) 190
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 316
O (max.) Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.597
EAN 3165140193917
UBB 500505003342
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640597
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.