Pierścienie redukcyjne
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Pierścienie redukcyjne
B4960.640.614
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
Piła tarczowa Bosch OPTILINE 190X20/16 48T
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4960.640.614
Maks. liczba obrotów (1/min)
8000
Średnica brzeszczotu (mm)
190
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
20
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
2.6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
8000
Średnica brzeszczotu (mm)
190
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
20
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
2.6
Liczba zębów
48
Grubość brzeszczotu (mm)
230
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
441
O (max.)
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4960.640.614
EAN
3165140194082
UBB
500505006154
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
2608640614