text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Piła tarczowa Bosch OPTILINE 184X30/16 36T


Numer artykułu B4960.640.611
Maks. liczba obrotów (1/min) 8000
Średnica brzeszczotu (mm) 184
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 8000
Średnica brzeszczotu (mm) 184
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.6
Liczba zębów 36
Grubość brzeszczotu (mm) 220
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 400
Kod towaru 8202390000
O (max.) Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.611
EAN 3165140194051
UBB 500505005818
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640611
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.