Pierścienie redukcyjne
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Pierścienie redukcyjne
B4960.640.603
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
Piła tarczowa Bosch OPTILINE 160X30/20 36T
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4960.640.603
Maks. liczba obrotów (1/min)
9500
Średnica brzeszczotu (mm)
165
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
2.6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
9500
Średnica brzeszczotu (mm)
165
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
2.6
Liczba zębów
36
Grubość brzeszczotu (mm)
220
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
345
O (max.)
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4960.640.603
EAN
3165140193979
UBB
500505003599
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
2608640603