text.skipToContent text.skipToNavigation

Piła tarczowa Bosch OPTILINE 160X30/20 24T


Artikelnummer B4960.640.602
Maks. liczba obrotów (1/min) 9500
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.6
Verpakt per 1

Specificaties

Maks. liczba obrotów (1/min) 9500
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.6
Liczba zębów 24
Grubość brzeszczotu (mm) 220
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 525
Kod towaru 8202390000
O (max.) Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.602
EAN 3165140193962
UBB 500505003425
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640602
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.