Test catalogus aantal
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Pierścienie redukcyjne
B4960.641.771
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
Piła tarczowa Bosch OPTI K/V 305 x 30 72T
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4960.641.771
Maks. liczba obrotów (1/min)
5000
Średnica brzeszczotu (mm)
305
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
3.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
5000
Średnica brzeszczotu (mm)
305
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
3.2
Liczba zębów
72
Grubość brzeszczotu (mm)
370
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
600
O (max.)
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4960.641.771
EAN
3165140455596
UBB
500511965120
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
2608641771