Pierścienie redukcyjne
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Pierścienie redukcyjne
B4960.640.452
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
Piła tarczowa Bosch MULTIMAT 305 x 30 80T
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4960.640.452
Maks. liczba obrotów (1/min)
5000
Średnica brzeszczotu (mm)
305
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
3.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
5000
Średnica brzeszczotu (mm)
305
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
3.2
Liczba zębów
80
Grubość brzeszczotu (mm)
352
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
1555
O (max.)
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4960.640.452
EAN
3165140317504
UBB
500504999177
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
2608640452