text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Piła tarczowa Bosch MULTIMAT 260 x 30 80T


Numer artykułu B4960.641.204
Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica brzeszczotu (mm) 260
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica brzeszczotu (mm) 260
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.2
Liczba zębów 80
Grubość brzeszczotu (mm) 305
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 1166
Kod towaru 8202390000
O (max.) Multi Material
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.641.204
EAN 3165140373869
UBB 500504968222
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608641204
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.