text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Piła tarczowa Bosch MULTIMAT 190 x 20/16 54T


Numer artykułu B4960.640.508
Maks. liczba obrotów (1/min) 8000
Średnica brzeszczotu (mm) 190
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 20
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 8000
Średnica brzeszczotu (mm) 190
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 20
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.4
Liczba zębów 54
Grubość brzeszczotu (mm) 221
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 481
Kod towaru 8202390000
O (max.) Multi Material
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.508
EAN 3165140192989
UBB 500505000116
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640508
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.