text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Piła tarczowa Bosch MULTIMAT 165 x 30 42T

Numer artykułu B4960.640.519
Maks. liczba obrotów (1/min) 9500
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 9500
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.4
Liczba zębów 42
Grubość brzeszczotu (mm) 222
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 387
Kod towaru 8202390000
O (max.) Multi Material
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.519
EAN 3165140193092
UBB 500505002435
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640519
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.