text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Piła tarczowa Bosch MULTIMAT 150 x 20 42T


Numer artykułu B4960.640.501
Maks. liczba obrotów (1/min) 10000
Średnica brzeszczotu (mm) 150
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 20
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 10000
Średnica brzeszczotu (mm) 150
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 20
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2
Liczba zębów 42
Grubość brzeszczotu (mm) 192
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 270
O (max.) Multi Material
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.501
EAN 3165140192910
UBB 500504999334
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640501
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.