text.skipToContent text.skipToNavigation

Piła tarczowa Bosch Expert do stali 160 x 20 x 2/1,6 x 30 T


The Expert for Steel Circular Saw Blade offers extreme impact resistance in steel. Its unique Extra Hard Microteq teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains enabling high performance. This performance is also strengthened by the blade's ProteQtion coating that prevents corrosion and delivers reliable cutting while reduci

Numer artykułu 5V457260
Maks. liczba obrotów (1/min) 3200
Średnica brzeszczotu (mm) 160
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 3200
Średnica brzeszczotu (mm) 160
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 20
Odpowiedni do drewna Nie
Szerokość cięcia (mm) 20
Liczba zębów 30
Grubość brzeszczotu (mm) 265
Marka Bosch
Type Circular Saw Blade

Opis

The Expert for Steel Circular Saw Blade offers extreme impact resistance in steel. Its unique Extra Hard Microteq teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains enabling high performance. This performance is also strengthened by the blade's ProteQtion coating that prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Moreover, the blade features anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration. The Expert for Steel Circular Saw Blade features an MTCG (Multi-Purpose Triple Chip Grind) tooth configuration, which ensures a long lifetime.

Numery artykułów

Numer artykułu 5V457260
EAN 3165140737678
UBB 500648696184
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608643054
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.