text.skipToContent text.skipToNavigation

Piła tarczowa Bosch Expert do paneli laminowanych 303 x 30 x 3,2 mm 60


The Expert for Laminated Panel Table Circular Saw Blade performs perfect reliable cuts in laminated panels. Its unique Extra Hard Dura Technology teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains enabling high performance. Additionally, this product is specially designed with anti-vibration slots for particularly smooth cutting

Numer artykułu 8G992692
Maks. liczba obrotów (1/min) 6300
Średnica brzeszczotu (mm) 303
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 6300
Średnica brzeszczotu (mm) 303
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 32
Liczba zębów 60
Grubość brzeszczotu (mm) 362
Marka Bosch
Type Circular Saw Blade

Opis

The Expert for Laminated Panel Table Circular Saw Blade performs perfect reliable cuts in laminated panels. Its unique Extra Hard Dura Technology teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains enabling high performance. Additionally, this product is specially designed with anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration. Use this saw blade in chipboard, panel materials and veneered laminate. The Expert for Laminated Panel Table Circular Saw Blade features HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) teeth. HLTCG teeth make the blade robust for working on abrasive materials.

Numery artykułów

Numer artykułu 8G992692
EAN 3165140648400
UBB 500648816394
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608642515
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.