text.skipToContent text.skipToNavigation

Piła tarczowa Bosch Expert do paneli laminowanych 250 x 30 x 3,2 mm 80


The Expert for Laminated Panel Table Circular Saw Blade performs perfect reliable cuts in laminated panels. Its unique Extra Hard Dura Technology teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains enabling high performance. Additionally, this product is specially designed with anti-vibration slots for particularly smooth cutting

Numer artykułu 8V200198
Maks. liczba obrotów (1/min) 7600
Średnica brzeszczotu (mm) 250
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 7600
Średnica brzeszczotu (mm) 250
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 32
Liczba zębów 80
Grubość brzeszczotu (mm) 310
Marka Bosch
Type Circular Saw Blade

Opis

The Expert for Laminated Panel Table Circular Saw Blade performs perfect reliable cuts in laminated panels. Its unique Extra Hard Dura Technology teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains enabling high performance. Additionally, this product is specially designed with anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration. Use this saw blade in chipboard, panel materials and veneered laminate. The Expert for Laminated Panel Table Circular Saw Blade features HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) teeth. HLTCG teeth make the blade robust for working on abrasive materials.

Numery artykułów

Numer artykułu 8V200198
EAN 3165140648417
UBB 500648843695
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608642516
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.