text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Piła tarczowa Bosch CONW 450 x 30 32T SPKV


Numer artykułu B4960.640.694
Maks. liczba obrotów (1/min) 3500
Średnica brzeszczotu (mm) 450
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 3500
Średnica brzeszczotu (mm) 450
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.8
Liczba zębów 32
Grubość brzeszczotu (mm) 536
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 3640
Kod towaru 8202390000
O (max.) Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.694
EAN 3165140194778
UBB 500505013325
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640694
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.