text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Piła tarczowa Bosch CONW 400 x 30 28T SPKV


Numer artykułu B4960.640.693
Maks. liczba obrotów (1/min) 4000
Średnica brzeszczotu (mm) 400
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 4000
Średnica brzeszczotu (mm) 400
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.5
Liczba zębów 28
Grubość brzeszczotu (mm) 487
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 2600
Kod towaru 8202390000
O (max.) Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.693
EAN 3165140194761
UBB 500505013168
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640693
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.