Test catalogus aantal
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Pierścienie redukcyjne
B4960.640.636
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
Piła tarczowa Bosch CONW 235 x 30/25 16T
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Tarcza pilarska Construct Wood 235 x 30/25 x 2,8 mm, 16
Pełny opis
Numer artykułu
B4960.640.636
Maks. liczba obrotów (1/min)
6500
Średnica brzeszczotu (mm)
235
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
6500
Średnica brzeszczotu (mm)
235
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
2.8
Liczba zębów
16
Grubość brzeszczotu (mm)
260
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
690
O (max.)
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
The Construct Wood Circular Saw Blade is durable when cutting construction site timber with nails and concrete residues. Its high-quality precision-ground carbide teeth make the blade robust for tough applications. Moreover, its expansion slots lower vibration during use, which dampens noise and reduces heat development. The blade features a base blade made of dimensionally stable SK5 hardened steel (> 40 HRC) which ensures accuracy. Use this saw blade in construction timber with nails and concrete residues. Construct Wood Circular Saw Blade is durable when cutting construction site timber with nails and concrete residues
Numery artykułów
Numer artykułu
B4960.640.636
EAN
3165140194297
UBB
500505007715
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
2608640636