Test catalogus aantal
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Pierścienie redukcyjne
B4960.640.705
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
Piła tarczowa Bosch CONSTRW 500 x 30 36T
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4960.640.705
Maks. liczba obrotów (1/min)
3000
Średnica brzeszczotu (mm)
500
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
3.8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
3000
Średnica brzeszczotu (mm)
500
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
3.8
Liczba zębów
36
Grubość brzeszczotu (mm)
540
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
4460
O (max.)
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4960.640.705
EAN
3165140194846
UBB
500505015973
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
2608640705