text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Piła tarczowa Bosch CONSTRW 300 x 30 20T


Numer artykułu B4960.640.700
Maks. liczba obrotów (1/min) 5000
Średnica brzeszczotu (mm) 300
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 5000
Średnica brzeszczotu (mm) 300
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.8
Liczba zębów 20
Grubość brzeszczotu (mm) 353
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 1060
Kod towaru 8202390000
O (max.) Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.700
EAN 3165140194792
UBB 500505014075
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640700
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.