Pierścienie redukcyjne
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Pierścienie redukcyjne
0X372554
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
Piła tarczowa Bosch 305 x 25,4 x 2,5/2,2 x 60
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0X372554
Maks. liczba obrotów (1/min)
2500
Średnica brzeszczotu (mm)
305
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
25.4
Odpowiedni do drewna
Nie
Szerokość cięcia (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
2500
Średnica brzeszczotu (mm)
305
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
25.4
Odpowiedni do drewna
Nie
Szerokość cięcia (mm)
2.5
Liczba zębów
60
Grubość brzeszczotu (mm)
405
Marka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0X372554
EAN
3165140839952
UBB
500648469541
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
2608644285