text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Piła tarczowa Bosch 300 x 30 x 3,2/2,2 x 96T


The Expert for High Pressure Laminate Circular Saw Blade performs perfectly when cutting in high-pressure laminate. The blade´s unique Extra Hard Microteq teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains. The fine quality woodworkers expect, providing the capability to handle the extreme conditions of professional construction

Numer artykułu 2D476024
Maks. liczba obrotów (1/min) 6300
Średnica brzeszczotu (mm) 300
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 6300
Średnica brzeszczotu (mm) 300
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 32
Liczba zębów 96
Grubość brzeszczotu (mm) 403

Opis

The Expert for High Pressure Laminate Circular Saw Blade performs perfectly when cutting in high-pressure laminate. The blade´s unique Extra Hard Microteq teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains. The fine quality woodworkers expect, providing the capability to handle the extreme conditions of professional construction. This high-performance cutting is also strengthened by the blade´s ProteQtion coating that prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, this product is specially designed with anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration. Use this saw blade in high-pressure laminate panels. Featuring HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) teeth, the Expert for High Pressure Laminate Circular Saw Blade is robust for working with abrasive materials.

Numery artykułów

Numer artykułu 2D476024
EAN 3165140881135
UBB 500651978529
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608644363
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.