text.skipToContent text.skipToNavigation

Piła tarczowa Bosch 254 x 30 x 2,6/1,8 x 54T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Numer artykułu 6V868457
Maks. liczba obrotów (1/min) 7500
Średnica brzeszczotu (mm) 254
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 7500
Średnica brzeszczotu (mm) 254
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 26
Liczba zębów 54
Grubość brzeszczotu (mm) 316
Marka Bosch
Type Circular Saw Blade

Opis

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numery artykułów

Numer artykułu 6V868457
EAN 3165140880923
UBB 500651980178
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608644342
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.