text.skipToContent text.skipToNavigation

Piła tarczowa Bosch 235 x 30 x 2,2/1,6 x 6T


The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade is highly durable when cutting fibre cement. It features PCD (polycrystalline diamond) teeth, providing a long lifetime of usage. Its performance is further supported by ProteQtion coating, which prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, the blade is specially d

Numer artykułu 3E319019
Maks. liczba obrotów (1/min) 8100
Średnica brzeszczotu (mm) 235
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 8100
Średnica brzeszczotu (mm) 235
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 22
Liczba zębów 6
Grubość brzeszczotu (mm) 316
Marka Bosch

Opis

The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade is highly durable when cutting fibre cement. It features PCD (polycrystalline diamond) teeth, providing a long lifetime of usage. Its performance is further supported by ProteQtion coating, which prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, the blade is specially designed with anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration. The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade features TCG (Triple Chip Grind) teeth for high robustness and a long lifetime.

Numery artykułów

Numer artykułu 3E319019
EAN 3165140880985
UBB 500651975558
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608644348
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.