text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Piła tarczowa Bosch 216 x 30 x 2,2/1,6 x 6T


The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade is highly durable when cutting fibre cement. It features PCD (polycrystalline diamond) teeth, providing a long lifetime of usage. Its performance is further supported by ProteQtion coating, which prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, the blade is specially d

Numer artykułu 9C702366
Maks. liczba obrotów (1/min) 8800
Średnica brzeszczotu (mm) 216
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 8800
Średnica brzeszczotu (mm) 216
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 22
Liczba zębów 6
Grubość brzeszczotu (mm) 319
Marka Bosch

Opis

The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade is highly durable when cutting fibre cement. It features PCD (polycrystalline diamond) teeth, providing a long lifetime of usage. Its performance is further supported by ProteQtion coating, which prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, the blade is specially designed with anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration. The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade features TCG (Triple Chip Grind) teeth for high robustness and a long lifetime.

Numery artykułów

Numer artykułu 9C702366
EAN 3165140880961
UBB 500651975145
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608644346
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.