text.skipToContent text.skipToNavigation

Piła tarczowa Bosch 190 x 30 x 2/1,5 x 56T


The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and ev

Numer artykułu 8Y597984
Maks. liczba obrotów (1/min) 7900
Średnica brzeszczotu (mm) 190
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 7900
Średnica brzeszczotu (mm) 190
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Nie
Szerokość cięcia (mm) 2
Liczba zębów 56
Grubość brzeszczotu (mm) 235
Marka BOSCH

Opis

The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and even wood. The Standard for Aluminium Circular Saw Blade enables clean and precise cutting results thanks to its high-quality carbide teeth. Expansion slots notably reduce noise and heat while working.

Numery artykułów

Numer artykułu 8Y597984
EAN 3165140958929
UBB 500699329578
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608837771
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.