Piły taśmowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Piłowanie & cięcie
Piły taśmowe
2W235748
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
Piła taśmowa Bosch 06012A0401
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2W235748
Napięcie nominalne (V)
18
Głębokość
63.5
Głębokość cięcia (mm)
63.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
4.3
Prędkość pasa (m/min)
162
Długość taśmy piły (mm)
733
Szerokość taśmy piły (mm)
12.7
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Głębokość
63.5
Głębokość cięcia (mm)
63.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
4.3
Prędkość pasa (m/min)
162
Długość taśmy piły (mm)
733
Szerokość taśmy piły (mm)
12.7
Waga bez zestawu baterii (kg)
3.3
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
Kod towaru
Widok
O (max.)
GCB 63
Type
Band Saw
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2W235748
EAN
3165140998130
UBB
500708202170
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06012A0401