text.skipToContent text.skipToNavigation

Piła łańcuchowa Red Rooster dla przemysłu ciężkiego Wlot powietrza 3/4” BSP 50 l/s 2,5 m/s² Brzeszczot 14”


Numer artykułu RRI-8560RE
Wysokość 20
Długość (mm) 650
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/4 cala
Długość miecza (mm) 355
Wykorzystywana długość cięcia (mm) 340
Waga bez zestawu baterii (kg) 7.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 20
Długość (mm) 650
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/4 cala
Długość miecza (mm) 355
Wykorzystywana długość cięcia (mm) 340
Waga bez zestawu baterii (kg) 7.6
Z ładowarką Nie
Marka Red Rooster

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-8560RE
EAN 8717981199716
UBB 500619079089
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr RRI-8560
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.