text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Pelican (straight cutting) shears D218 overall length 350 mm ERDI


For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Numer artykułu 5R474471
Długość ostrza (mm) 65
Długość 350
Działanie Praworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 65
Długość 350
Działanie Praworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Marka Erdi

Opis

For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Numery artykułów

Numer artykułu 5R474471
UBB 500719114869
UNSPSC 27111506
Artykuł producenta nr D218-350
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.