text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
ALEWIJNSE NOORD BV - 8799829262478
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętaki kątowe
P0112.000.002
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
PB Swiss Wkrętak płaski kolankowy 600 4x100
Dodaj do katalogu
10 dias
/ cena za
-
z VAT
Numer artykułu
P0112.000.002
Konstrukcja
Prostokątny
Waga
14
Całkowita długość (mm)
100
Szerokość ostrza (mm)
4
Grubość ostrza (mm)
0.6
Typ wału
Okrągły
Średnica ostrza (mm)
5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Prostokątny
Waga
14
Całkowita długość (mm)
100
Szerokość ostrza (mm)
4
Grubość ostrza (mm)
0.6
Typ wału
Okrągły
Średnica ostrza (mm)
5
Wybrzuszone ostrze
Nie
Materiał ostrza
Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Marka
Pb swiss tools
Waga na sztukę (g)
14
Type
Offset Slotted Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
P0112.000.002
EAN
7610733004270
UBB
417124320249
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
PB 600.2