Wkrętaki dla elektroników
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętaki dla elektroników
P0020.003.120
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
PB Swiss SwissGrip Wkrętak płaski ESD 8100 5,5x120
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
P0020.003.120
Konstrukcja
Prosty
Izolowany
Tak
Waga
61
Całkowita długość (mm)
220
Długość ostrza (mm)
120
Szerokość ostrza (mm)
5.5
Grubość ostrza (mm)
0.8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Prosty
Izolowany
Tak
Waga
61
Całkowita długość (mm)
220
Długość ostrza (mm)
120
Szerokość ostrza (mm)
5.5
Grubość ostrza (mm)
0.8
Model precyzyjny
Tak
Uchwyt materiałowy
Tworzywo sztuczne
Typ wału
Okrągły
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Średnica ostrza (mm)
5
Wybrzuszone ostrze
Nie
Materiał ostrza
Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Obrotowa nasadka
Tak
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Marka
Pb swiss tools
Waga na sztukę (g)
61
Type
ESD Slotted Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
P0020.003.120
EAN
7610733256105
UBB
500627749012
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
PB 8100.3-120 ESD