text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip Wkrętak płaski ESD 8100 3,5x90


Numer artykułu P0020.001.090
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 31.5
Całkowita długość (mm) 180
Długość ostrza (mm) 90
Szerokość ostrza (mm) 3.5
Grubość ostrza (mm) 0.5
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 31.5
Całkowita długość (mm) 180
Długość ostrza (mm) 90
Szerokość ostrza (mm) 3.5
Grubość ostrza (mm) 0.5
Model precyzyjny Tak
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 3.5
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Obrotowa nasadka Tak
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Marka Pb swiss tools
Waga na sztukę (g) 31.5
Type ESD Slotted Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu P0020.001.090
EAN 7610733256082
UBB 500627748857
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr PB 8100.1-90 ESD
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.